{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | PolyBulb®-blindnit | |
| Nitdornens material | Stål, förzinkat | |
| Ihåligt nitmaterial | Aluminiumlegering | |
| Huvudets form | PH | |
| spännvidd | 1,5 mm - 6 mm | |
| Borrhålets diameter | 4,9 mm | |
| Antal nitar (styck) | 250 | |
| Ihålig nit med diameter D | 4,8 mm | |
| Längd på ihålig nit L | 11 mm | |
| Produktslag | Nit |
| Artikkelkode | 771030 4,8/11 | |
| EAN / GTIN | 4007081943291 | |
| Manufacturer number | 1450473 | |
| Manufacturer/responsible person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |