Rivets aveugles PolyBulb® aluminium / acier, grand conditionnement, ⌀ rivet / longueur de corps (D / L): 4,8/11mm

Réf.: 771030 4,8/11
Nouveau produit
Fixer le prix 250 Unité (0,14 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ rivet / longueur de corps (D / L) (mm) Fixer le prix 250 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Rivets aveugles PolyBulb®
Matériau du clou Acier galvanisé
Matériau du rivet creux Alliage d’aluminium
Forme de la tête FK
Plage de serrage 1,5 mm - 6 mm
Diamètre du trou de perçage 4,9 mm
Nombre de rivets (pièces) 250
Diamètre de rivet creux D 4,8 mm
Longueur de rivet creux L 11 mm
Type de produit Rivets

Identification et classification

Référence article 771030 4,8/11
EAN / GTIN 4007081943291
Réf. fabricant 1450473
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s’ils ne sont accessibles que d’un seul côté.
Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.
Le rivet PolyBulb® répartit uniformément la pression d’appui sur la pièce. Il est idéal pour le rivetage de composants tendres et fragiles tels que les plastiques et les matériaux composites. Il peut remplacer jusqu’à trois rivets aveugles classiques et contribue à réduire la diversité des pièces et donc le risque de confusion. Il permet une pose esthétique, ce qui est important pour les zones visibles.

Avantage(s):

  • Grande plage de serrage.
  • Grande tête de fermeture.
  • Idéal pour les zones visibles – pose esthétique.
  • Trou contrôlé – empêche la rupture blanche.
  • Idéal pour le rivetage du plastique – résistance à la traction et force de détachement élevées.
  • Clou résiduel verrouillé – évite le cliquetis lors de l’utilisation.

Utilisation:

Chauffage, ventilation, climatisation et automatisation.

Matière(s):

Rivet creux – Alliage d’aluminium; clou – Acier galvanisé.

Recommandation(s):

Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:
épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Exemple :
Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.