{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | PolyBulb®-sokkoniitti | |
| Niitin karan materiaali | Teräs, sinkitty | |
| Onton niitin materiaali | Alumiiniseos | |
| Pään muoto | FK | |
| Kiristysalue | 1,5 mm - 6 mm | |
| Porausreiän halkaisija | 4,9 mm | |
| Niittien lukumäärä (kpl) | 250 | |
| Onton niitin halkaisija D | 4,8 mm | |
| Onton niitin pituus L | 11 mm | |
| Tuotetyyppi | Niitti |
| Tuotekoodi | 771030 4,8/11 | |
| EAN / GTIN | 4007081943291 | |
| Valmistajan numero | 1450473 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |