Lithium-ion-hurtigskifteakku CAS 2,0 Ah

Art.-nr.: 770524 2,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18,0 V
Passer til GESIPA 18 volt batteridrevne maskiner
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Producentnummer 1679689

Betegnelse

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Passer til:

Alle produkter i Cordless Alliance System (PLUS) platform i den pågældende voltklasse.

Passer til:

Popnittepistol / popnittemøtrikværktøj: Nr. 770501 str. CAS; nr. 770504 str. CAS; nr. 770506 str. CAS; nr. 770530 str. CAS

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør