Lithium-ion-hurtigskifteakku CAS, Kapacitans: 2,0Ah

Art.-nr.: 770524 2,0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitans (Ah) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAS
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18,0 V
Passer til GESIPA 18 volt batteridrevne maskiner
Produkttype Akku

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Producentnummer 1679689
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Passer til:

Alle produkter i Cordless Alliance System (PLUS) platform i den pågældende voltklasse.

Passer til:

Popnittepistol / popnittemøtrikværktøj: Nr. 770501 str. CAS; nr. 770504 str. CAS; nr. 770506 str. CAS; nr. 770530 str. CAS