Sigurnosne škare SECUPLUS s 2-komponentnom drškom, Ukupna duljina: 216mm

Artikl br.: 769245 216
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SECUPLUS
Tipska oznaka proizvođača SECUPLUS 565
ukupna duljina 216 mm
Izvedba drške s 2K ergonomskom navlakom
Materijal Nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 769245 216
EAN / GTIN 4002632921339
Broj proizvođača 565001.00
Proizvođač/odgovorna osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska drška od 2 komponente. Oštrice od nehrđajućeg čelika za precizno rezanje i dugi vijek trajanja. Posebno brušenje oštrica škara, a zaobljeni vrhovi smanjuju rizik od ubodnih ozljeda.
S reznim utorom specijalno za žice i kablove te s ozubljenjem za bolji prihvat predmeta.

Upotreba:

Papir, karton, tekstil, folija, plastična traka i još mnogo toga