Pelikansaks, højreskærende, Hel længde: 260mm

Art.-nr.: 767500 260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Længde, skær 32 mm
Indsatstype højreskærende
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 767500 260
EAN/GTIN 4010220000144
Producentnummer D27B
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Som Ideal-pladesakse. Skærehoved af specialstål (HRC 60), ben af pladestål, forniklede. 2-komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter