Nůžky na plech průběžné, Pravořezné, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 767500 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Griff oben; Griff unten
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; Černá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vpravo
Délka břitu, řezné hrany 32 mm
Vlastnost nůžek nerez
Vhodné pro tloušťku plech; V2A
Tloušťka materiálu max., V2A 1,2 mm
Tloušťka materiálu max., plech 1,8 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál kvalitní ocelový plech; ušlechtilá ocel (INOX)
Povrch niklované
Celková délka 260 mm
Typ nůžek Nůžky na plech průběžné
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 767500 260
EAN / GTIN 4010220000144
Číslo výrobce D27B
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Jako nůžky na plech Ideal. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou, šetrnou pro ruce.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné střihy.