Egyenes lemezolló, Jobbos, Teljes hossz: 260mm

Cikkszám: 767500 260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 32 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 767500 260
EAN / GTIN 4010220000144
Gyártó száma D27B
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Mint az ideal lemezollók. Nemesacél ollófej (HRC 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.
Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek