Cisaille, coupe à droite, Longueur totale: 260mm

Réf.: 767500 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Griff oben; Griff unten
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Type de produit cisaille à tôle
Type d’utilisation droite
Longueur de coupe 32 mm
Caractéristiques cisailles inoxydable
Pour épaisseur Tôle; V2A
Epaisseur du matériau max., V2A 1,2 mm
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,8 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier inoxydable (INOX); tôle d’acier de qualité
Surface nickelé
Longueur totale 260 mm
Type ciseaux Cisaille
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 767500 260
EAN / GTIN 4010220000144
Réf. fabricant D27B
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Comme les cisailles à tôle Ideal. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm, tôles inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues.