Universal-tang

Art.-nr.: 760N-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 760N-4
EAN/GTIN 4000896030538
Producentnummer 760N-4
L-nummer L60140 450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Styrerillerne er trimmet tilbage
  • Induktivt hærdet mund
  • Placeret på den rillede samling
  • Overflade: Forkromet
  • DIN ISO 8976
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 415 mm
  • Nettovægt (kg): 1,25 kg
  • Spændvidde: 110 mm