Univerzální kleště

Č. pol.: 760N-4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 760N-4
EAN/GTIN 4000896030538
Číslo výrobcu 760N-4
Číslo L L60140 450

Popis

Popis:

  • Vodicí drážky podfrézované
  • Čelist indukčně kalená
  • Podložený drážkovaný kloub
  • Povrch: chromováno
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 415 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.25 kg
  • Rozsah upnutí: 110 mm