Pince multiprise ∙ 415 mm

Réf.: 760N-4
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 760N-4
EAN / GTIN 4000896030538
Réf. fabricant 760N-4
Article hors catalogue L60140 450

Description

Description:

  • Rainures de guidage dépouillées à la fraise
  • Fourche trempée par induction
  • Charnière à rainure superposée
  • Surface : chromée
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 415 mm
  • Poids net (kg): 1.25 kg
  • Capacité de serrage: 110 mm