{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Slagfladediameter | 32 mm; 32 mm | |
| Materiale, indsats | nylon; nylon | |
| Husdiameter | 32 mm | |
| Farvetone, sort | Grafitsort | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Beskrevet del | Gehäuse/Mittelstück | |
| Slagfladeform | rund; rund | |
| Huslængde med indsatser | 87 mm | |
| Indsatser kan kombineres | ja | |
| Slidstærk | ja; ja | |
| Fastgørelse, husskaft | stift | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Stille | ja; ja | |
| EX-område | nej | |
| Ingen flishugning | ja; ja | |
| Farve | sort | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Type | nylon | |
| Hus | ja | |
| Bane til bløde hamre | 1; 2 | |
| Længde, skaft | 300 mm | |
| Materiale, skaft | Hickorytræ | |
| Overflade | naturlig | |
| Produkttype | blød hammer | |
| Vægt, samlet | 237 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 754160 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197680471 | |
| Producentnummer | 754160 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |