Pehmytvasara, nailonpäät ja alumiininen keskiosa 32 mm

Tuote nro.: 754160 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 32 mm
Pään pituus lyömäpäineen 87 mm
Varren pituus 300 mm
Paino 0,237 kg
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754160 32
EAN / GTIN 4045197680471

Kuvaus

Malli:

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hikkoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.
Keskikappale alumiinia, mustaksi eloksoitu.

Etu:

Alumiininen keskikappale = huomattavasti kevyempi. Se mahdollistaa hyvin hallitun työskentelyn, joka säästää rannetta rasitukselta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat