Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i aluminium, Hammerhoved-⌀: 40mm

Art.-nr.: 754160 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slagfladediameter 40 mm; 40 mm
Materiale, indsats nylon; nylon
Husdiameter 40 mm
Farvetone, sort Grafitsort
Materiale, hus aluminium
Beskrevet del Gehäuse/Mittelstück
Slagfladeform rund; rund
Huslængde med indsatser 105 mm
Indsatser kan kombineres ja
Slidstærk ja; ja
Fastgørelse, husskaft stift
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Stille ja; ja
EX-område nej
Ingen flishugning ja; ja
Farve sort
Skaftbeskyttelse ja
Type nylon
Hus ja
Bane til bløde hamre 1; 2
Længde, skaft 320 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade naturlig
Produkttype blød hammer
Vægt, samlet 354 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754160 40
EAN/GTIN 4045197680488
Producentnummer 754160 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.
Mellemstykke i aluminium, sort eloxeret.

Fordel:

Mellemstykke i aluminium = markant vægt. Det er dermed muligt at udføre arbejdet meget doseret, samtidig med at håndleddet skånes.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.