Blød hammer med kunststofbaner 40G mm

Art.-nr.: 752510 40G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde med indsatser 116 mm
Banernes slagflade-⌀ 40 mm
Skaftlængde 275 mm
Samlet længde 330 mm
Vægt uden baner 418 g
Farve rød
rekylfri ja
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 752510 40G
EAN/GTIN 4045197977007

Betegnelse

Udførelse:

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540752560.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele