Zachte hamer met kunststof doppen 40G mm

Artikelnummer: 752510 40G
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de kop met doppen 116 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
Lengte van de steel 275 mm
Totale lengte 330 mm
Gewicht zonder doppen 418 g
Kleur rood
terugslagvrij ja
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752510 40G
EAN/GTIN 4045197977007

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540752560 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen