Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 40Gmm

Artikel-Nr.: 752510 40G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Kunststoff
Durchmesser Schlagfläche 40 mm
Länge gesamt 330 mm
Durchmesser Gehäuse 40 mm
Material Gehäuse Stahlguss vergütet
Eigenschaften Rückschlagdämpfend
Form Schlagfläche rund
Gewicht Gehäuse 418 g
Einsätze kombinierbar ja
Länge Kopf 116 mm
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1
Farbe rot
Länge, Stiel 275 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche, Stiel lackiert
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 752510 40G
EAN / GTIN 4045197977007
Herstellernummer 752510 40G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzeinsätze unter Nr. 752540 − 752560 erhältlich.