Pehmytvasara, muovipäät 40G mm

Tuote nro.: 752510 40G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus lyömäpäineen 116 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 40 mm
Varren pituus 275 mm
Kokonaispituus 330 mm
Paino ilman vaihtopäitä 418 g
Väri pun.
rekyylitön kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 752510 40G
EAN / GTIN 4045197977007

Kuvaus

Malli:

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat