Marteau rivoir, modèle français avec manche «Ultratec» 500 g

Réf.: 750660 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 500 g
Longueur tête (L) 98 mm
Hauteur face (H) 32 mm
Longueur manche 320 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750660 500
EAN / GTIN 4016134002885
Réf. fabricant 5029980500

Description

Exécution:

Forgé, trempé et revenu. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec manche en fibres de verre “Ultratec” incassable.

Matière(s):

Acier à outils spécial.
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
    Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier