Martello da fabbro, modello francese con manico “Ultratec” 500 g

Codice art.: 750660 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 500 g
Lunghezza testina L 98 mm
Altezza superficie battente H 32 mm
Lunghezza manico 320 mm
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750660 500
EAN / GTIN 4016134002885
Codice del produttore 5029980500

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, temprate e rinvenute. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con manico in fibra di vetro “Ultratec”, infrangibile.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.
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
    Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello