• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave, Vægt uden skaft: 100g

Art.-nr.: 750110 100
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
237 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (g) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 100 g
Skaftlængde 260 mm
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 750110 100
EAN/GTIN 4045197299901
Producentnummer 750110 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hickoryskaft afrundet form, lakeret.
Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.
Med skaftbeskyttelseskappe i nylon. Str. 200 − 1000 endvidere med smedet skaftbeskyttelseskrave.

Norm:

Hammerhoved iht. DIN 1041.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 751650 og til str. 100 under nr. 751700 str. 200.