{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | voľné | |
| Farba | hnedá; čierna | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiál hlavy | oceľ | |
| Povrch | lakované | |
| Forma dráhy | ploché | |
| Odchýlky dráhy | hranaté | |
| Úderová plocha | hladké | |
| Jednotka – hmotnosť bez násady | metrické | |
| Hmotnosť bez násady | 100 g | |
| Ochrana násady | áno | |
| Druh | nylón | |
| Dĺžka, násada | 260 mm | |
| Materiál, násada | drevo hickory | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | zámočnícke kladivo | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Násada/rukoväť | násada |
| Číslo položky | 750110 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197299901 | |
| Číslo výrobcu | 750110 100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |