Lakatos kalapács nyélvédő gallérral, Súly nyél nélkül: 100g

Cikkszám: 750110 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szín barna
Szabvány DIN 1041
Fej anyaga acél
Felület köszörült
Lapos fejrész alakja lapos
Pályaméretek szögletes
Üthető felület köszörült
Súly mértékegysége nyél nélkül metrikus
Súly nyél nélkül 100 g
Nyélvédő igen
Típus nylon
Hossz, nyél 260 mm
Anyag, nyél Hickory fa
Felület festett
Termék fajtája lakatos kalapács
Tartalom alkatrész
Nyél / markolat nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 750110 100
EAN / GTIN 4045197299901
Gyártó száma 750110 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
Nylon nyélvédő hüvellyel. 200 − 1000 méret ezen felül rákovácsolt nyélvédő gallérral.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 751650 sz. alatt és a 100 mérethez a 751700 sz. 200 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz