Mekaniker-splituddriver 2 mm

Art.-nr.: 747500 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.665 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 2 mm
Hel længde L1 105 mm
Dornlænge L2 20 mm
Skaft-⌀ S 6 mm
Spidsens hårdhed 59 HRC
Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
Materiale Ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747500 2
EAN/GTIN 7610733200474
Producentnummer 715.2

Betegnelse

Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.
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
    Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven