Izbijač za mehanike 2 mm

Št. art.: 747500 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.607 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 2 mm
Celotna dolžina L1 105 mm
Dolžina trna L2 20 mm
⌀ držala S 6 mm
Trdota konice 59 HRC
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Material Posebno kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747500 2
EAN/GTIN 7610733200474
Številka proizvajalca 715.2

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, posebej ozek in priročen. Z rebrastim ročajem. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.
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
    ⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico