Wybijak zawleczek dla mechaników, ⌀ końcówki D: 2mm

Nr art.: 747500 2
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
825 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 6 mm
Długość całkowita 105 mm
Długość trzpienia 20 mm
Średnica końcówki 2 mm
Materiał Specjalna stal chromowo-wanadowa
Kolor Srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt obucha płaskie
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 59
Powierzchnia Powierzchnia chromowana; Radełkowane
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747500 2
EAN / GTIN 7610733200474
Numer producenta PB 715.2

Opis

Wykonanie:

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o ⌀ 0,05−0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.