Mechaniko kaiščiamušis, Smaigalių ⌀ D: 2mm

Prekės Nr.: 747500 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
904 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis įvorė 20 mm
Smailės skersmuo 2 mm
Spalva sidabro spalvos
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaiščiamušiai
Forma kotas apval
Koto skersmuo 6 mm
Smūginė galvutė grūdintas; pagerintos kokybės
Viršūnės kietumas HRC 59
Visas ilgis 105 mm
Paviršius chromuot.; su laidu
Medžiaga specialus chromo vanadžio plienas
Savybės be atplaišų
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747500 2
EAN / GTIN 7610733200474
Gamintojo numeris 715.2

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus plieno, itin siauras ir patogus. Su rombai raižytu kotu. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Didžiausias įmanomas kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Ekstra chromo vanadžio plienas, paviršius chromuotas.