Firedorns-crimptang SelectorCrimp HDT-48, tokomponentgreb 3

Art.-nr.: 729560 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 0,35 mm2 - 3 mm2
Hel længde 230 mm
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729560 3
EAN/GTIN 4049002145704
Producentnummer 8782 0009 6

Betegnelse

Udførelse:

Specialcrimptang til bearbejdning af drejede stift- og bøsningskontakter i DT-serierne fra TE Connectivity (tidligere: tyske kontakter). Krympedorntilspænding vha. selektor med 8 positioner. Optimeret åbningsvidde, ergonomisk design og reduceret manuel kraft. Kvalitetskontrol ved hjælp af GO-/NOGO-lærer (ekstraudstyr, nr. 729561 str. 3).
Pålidelig krympning vha. stop og synkron tilspænding af krympedornene.

Anvendelse:

Til drejede stift- og bøsningskontakter

Leveringsomfang:

Firedorns-crimptang med universalkontaktholder i systememballage.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør