Keturių pusių presavimo replės SelectorCrimp HDT-48 su 2K rankenomis, Tipas: 3

Prekės Nr.: 729560 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skerspjūvis min., laidininko skerspjūvis 0,35 mm2
Skerspjūvis maks., laidininko skerspjūvis 3 mm2
Modelis 2K kotas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis užspaudimo replės
Tinka laidininko skerspjūvis
Lizdų skaičius 4
Savybės yra priverstinis fiksatorius
Yra priverstinis fiksatorius taip
Užspaudimo forma keturi kaiščiai
Visas ilgis 230 mm
Standartas DIN 46228
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Gamintojo numeris 8782 0009 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Specialios presavimo replės, skirtos TE Connectivity DT serijos (anksčiau: Deutsch Kontakte) ištekintiems kaištiniams ir įvoriniams kontaktams. Užspaudimo replių padavimas per selektorių 8 padėtimis. Optimalus atsivėrimo plotis, ergonomiškas dizainas ir mažiau jėgos. Kokybės patikrinimas naudojant Go-Nogo kalibrus (pasirinktinai Nr. 729561 dyd. 3).
Patikimas užspaudimas priverstiniu fiksatoriumi ir sinchroniniu užspaudimo kaiščių padavimu.

Paskirtis:

Ištekintiems kaištiniams ir įvoriniams kontaktams.

Tiekiama:

Keturių kaiščių presavimo replės su universaliu kontaktu sistemingoje pakuotėje.