{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za presjek vodova | 0,35 mm2 - 3 mm2 | |
| ukupna duljina | 230 mm | |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
| Broj artikla | 729560 3 | |
| EAN / GTIN | 4049002145704 | |
| Broj proizvođača | 8782 0009 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |