SelectorCrimp HDT-48 négytüskés présszerszám, 2K markolat 3

Cikkszám: 729560 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 0,35 mm2 - 3 mm2
Teljes hossz 230 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Gyártó száma 8782 0009 6

Leírás

Kivitel:

Speciális présszerszám a TE Connectivity DE sorozatának sodrott csapos- és dugaszolt érintkezőihez (korábban: Deutsch csatlakozók). Préselő tüske helyzete szelektorral 8 pozícióval. Optimalizált nyitásszélesség, ergonomikus design és kisebb kézerő. Minőségellenőrzés Go-Nogo idomszerekkel (opcionális 729561 sz. 3 méret).
Megbízható préselés a kényszerreteszelés és a préselő tüske szinkron ráállása következtében.

Felhasználás:

Hajtott csapos- és dugaszolt érintkezőkhöz.

Tartalom:

Négytüskés présszerszám univerzális érintkező befogóval rendszercsomagolásban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok