Afisoleringstang, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 728739 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skærform Skærprisme
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
med returfjeder ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728739 160
EAN/GTIN 4045197955425
Producentnummer 728739 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklede kæber med V-formede skær (op til maks. 5 mm udvendig ⌀). Indlagt led med slørfri gang og returfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.