Kliješta za skidanje izolacije, cijela duljina: 160mm

Artikl br.: 728739 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Oblik oštrica Oštrice u obliku prizme
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina neobrađen
s oprugom za otvaranje Da
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728739 160
EAN / GTIN 4045197955425
Broj proizvođača 728739 160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čeljusti savijene pod kutom s oštricom u obliku slova V (do najviše 5 mm vanjskog ⌀). Umetnut zglob s preciznim hodom i oprugom za otvaranje. S vijkom za podešavanje poprečnog presjeka.
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.