Odizolovací kleště, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 728739 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 726 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Vhodné pro Kabel (vnější průměr)
Průměr max., Kabel (vnější průměr) 5 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť kaučuk; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Bez vůle; Nastavitelný dorazový šroub
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Celková délka L 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728739 160
EAN / GTIN 4045197955425
Číslo výrobce 728739 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomené čelisti s břity ve tvaru V (do max. vnějšího ⌀ 5 mm). Vložený kloub s chodem bez vůle a s otevírací pružinou. Se stavěcím šroubem pro nastavení průřezu.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji