Striptang, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728739 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijkantvorm Snijkantprisma
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak blank
met openingsveer ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728739 160
EAN/GTIN 4045197955425
Nummer fabrikant 728739 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-⌀). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.