Afisoleringstang MultiStrip 10, Til ledertværsnit: 10mm2

Art.-nr.: 728630 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multistrip
Hel længde 195 mm
Til ledertværsnit 0,03 mm2 - 10 mm2
Materiale Glasfiberforstærket kunststof
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728630 10
EAN/GTIN 4003773054580
Producentnummer 12 42 195
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang. Med længdeanslag og trådskærer.

Fordel:

Robuste klemmebakker i stål med skærkant.

Reservedel:

Reserveknive fås under nr. 728714 og længdeanslag under nr. 728715.