{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Multistrip | |
| ukupna duljina | 195 mm | |
| za presjek vodova | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
| Materijal | staklenim vlaknima ojačana plastika | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 728630 10 | |
| EAN / GTIN | 4003773054580 | |
| Broj proizvođača | 12 42 195 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |