{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Serija | Multistrip | |
| Gamintojo pavadinimas | Abisolierzange MultiStrip 10 | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Tinka | aliuminio kabelis; varinis kabelis | |
| Skersmuo maks., varinis kabelis | 10 mm | |
| Skersmuo maks., aliuminio kabelis | 10 mm | |
| Nustatymas | automatinis | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | dengt. guma; iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | izoliacijos nuėmimo replės | |
| Savybės | pjovimo funkcija; izoliacijos nuėmimo funkcija; su ribotuvu | |
| Apdirbama medžiaga | stiklo pluoštu sustiprintas plastikas | |
| Paviršius | dažyt. | |
| Visas ilgis | 195 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 728630 10 | |
| EAN / GTIN | 4003773054580 | |
| Gamintojo numeris | 12 42 195 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |