Kabelkappekniv VDE-isoleret, med glidesko

Art.-nr.: 728100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.225 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Udførelse, greb isolerende flerkomponentgreb
Materiale, klinge Kirurgistål, rustfrit, lufthærdet
indtrækkelig klinge nej
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728100
EAN/GTIN 4003773222552
Producentnummer 98 55
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentgreb med ergonomisk formgivning. Klinge sikret ved hjælp af transparent beskyttelseshætte. Isoleret op til 1000 Volt iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Seglformet hageklinge med glidesko på spidsen. Isoleret klingeryg.