Izoliacijos nuėmimo peilis, izoliuotas pagal VDE, su slankikliu

Prekės Nr.: 728100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
794 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis peilis
Visas ilgis 180 mm
Geležtės medžiaga nerūdijantysis plienas
Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; raudona; sidabro spalvos
Nerūdijančios taip
Savybės fiksuoti ašmenys; su ašmenų apsauga
Geležtės rūšis Lenkta geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728100
EAN / GTIN 4003773022558
Gamintojo numeris 98 55
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Kelių komponentų ergonomiškos formos rankena. Ašmenys pridengti permatomu apsauginiu gaubtu. Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pjautuvo formos lenkti ašmenys su slankikliu viršuje. Pasyvi ašmenų pusė izoliuota.