Cuţit de dezizolat cabluri, izolat VDE, cu papuc de glisare

Cod articol.: 728100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţite
Lungimea totală 180 mm
Material lamă oţel superior
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu; argintiu
Inoxidabil da
Caracteristici Lamă fixă; Cu protecție lamă
Tip lamă Cuţit curbat
Materialul mâner plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 728100
EAN / GTIN 4003773022558
Număr producător 98 55
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din mai multe componente cu design ergonomic. Lamă protejată printr-un capac de protecţie transparent. Izolată până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Lamă cârlig în formă de seceră cu papuc de glisare pe vârf. Spatele lamei izolat.