Odplášťovací nůž izolovaný dle VDE, s kluznou patkou

Artiklové číslo: 728100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
889 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nože
Celková délka 180 mm
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená; Stříbrná
Nerez ano
Vlastnosti Pevná čepel; S chráničem čepele
Typ čepele Háková čepel
Materiálu rukojeť plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728100
EAN / GTIN 4003773022558
Číslo výrobce 98 55
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vícesložková rukojeť s ergonomickým tvarováním. Čepel chráněna průhledným ochranným krytem. Izolované do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Srpovité ostří s kluznou ploškou na hrotu. Hřbet čepele izolovaný.