Afisoleringsværktøj, Til kabel-⌀: 6-25mm

Art.-nr.: 728043 6-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 150 mm
Til kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728043 6-25
EAN/GTIN 4045197719799
Producentnummer 728043 6-25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drejelig kniv til runde og langsgående snit samt spiralsnit. Indstillelig skæredybde. Den prismeformede kabelholder tilpasses automatisk til den aktuelle kabel-⌀. Holdebøjle med integreret skær til at brække opskåret isolering op. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.

Fordel:

Afisolering et vilkårligt sted på kablet er muligt. Meget robust udførelse.