• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Elektronikspidstang, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 727170 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.073 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Hovedbredde 10 mm
Kæbelængde 30 mm
Produkttype Spidstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 727170 140
EAN/GTIN 4045197976642
Producentnummer 727170 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcist arbejde med slank form. Mat overflade med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt fjeder sikrer nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale, ESD-egnet.
Lange, smalle kæber.
Kæber med glat gribeflade.

Materiale:

Specialværktøjsstål, CNC-bearbejdet, til ekstremt præcise tolerancer.