Sähköasentajan kärkipihdit, Kokonaispituus: 140mm

Tuote nro.: 727170 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
710 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pään leveys 10 mm
Leuan pituus 30 mm
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Valmistajan numero 727170 140

Kuvaus

Malli:

Tarkasti työstetty kapea malli. Pinta himmeäksi puhallettu, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia, ESD-soveltuvat.
Pitkät, kapeat leuat.
Leuoissa sileä tartuntapinta.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, CNC-työstetty, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin