{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces à becs demi-ronds | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Longueur mors/mâchoire | 30 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 10 mm | |
| Surface | Usinage CNC; dépolissage | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Référence fabricant | Elektronik-Spitzzange | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe; très étroite | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Exécution | 2K | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 727170 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197976642 | |
| Réf. fabricant | 727170 140 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |