Universal magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm med brugersæt,,KBU 35 QW Fabricator M12 Tappesæt 3/4 i Weldon

Art.-nr.: 72705464000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 72705464000
EAN/GTIN 4014586897325
Producentnummer 72705464000
L-nummer L00020 110435
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med drejelig motorkabelbeskyttelsesslange til hård brug i industri og håndværk.,Perfekt effekt/vægt-forhold takket være kompakt, vægtoptimeret design og FEIN 1 1 W højtydende motor med tachoelektronik for høj hastighedsstabilitet til pålideligt og økonomisk arbejde.,Højre-/venstrerotation, elektronisk hastighedsjustering og 26 mm slaglængde muliggør universel brug, såsom kerneboring, spiralboring, gevindskæring, forsænkning og opboring.,Hurtigskift af gevindskærepatron.: Passer til alle kerneboremaskiner med rotationsfunktion mod uret og gør gevindskæring endnu mere præcis og effektiv.,Gevindskæreindsatser og maskingevindskærer: Fra en enkelt kilde, i et sæt til M8, M1, M12 gevindskæring i gennemgående huller og blindhuller,L-BOXX kuffert-system: Overskueligt, ryddeligt og sikkert opbevaret.
  • Takket være indsatsen til smådele er der plads til alt tilbehøret, og L-BOXX’erne kan også nemt forbindes og stables.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 1 100 W.
  • Udgangseffekt: 550 W
  • Belastningshastighed: 130 - 520 min⁻¹
  • HM kernebor maks. Ø: 35 mm
  • HSS kernebor maks. Ø: 35 mm
  • kernebor boredybde maks.: 50 mm
  • Spiralbor maks. Ø: 16 mm
  • Gevindboring: M 14
  • Lavere maks. Ø: 31 mm
  • Gnidning maks. Ø: 16 mm
  • Kerneborepatron: 3/4 i Weldon
  • Kerneboreskift: værktøjsfri
  • Afstand: 135 mm
  • Magnetholdekraft: 10 000 N.
  • Mål for magnetisk base: 175 x 80 mm
  • Kabel med stik: 4 m
  • vægt ifølge EPTA: 10,60 kg