Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset,,KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 72705464000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72705464000
EAN / GTIN 4014586897325
Herstellernummer 72705464000
L-Nummer L00020 110435
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.,Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 1 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.,Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 26 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.,Gewindebohr-Schnellwechselfutter: Einsetzbar für alle Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion machen sie das Gewindebohren noch präziser und effizienter.,Gewindebohr-Einsätze und Maschinen-Gewindebohrer: Aus einer Hand, in einem Set für M8, M1, M12 Gewindebohrungen in Durchgangs- und Grundlöcher.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 100 W
  • Leistungsabgabe: 550 W
  • Lastdrehzahl: 130 - 520 min⁻¹
  • HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 16 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Senken max. Ø: 31 mm
  • Reiben max. Ø: 16 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 135 mm
  • Magnet-Haltekraft: 10 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker: 4 m
  • Gewicht nach EPTA: 10,60 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb